Motion
PONCEUSE ORB ALÉATOIRE DE 28335 6 PO, ASPIRATEUR AUTOGÉNÉRÉ 0005114128335 3M ID 7100138198

3M
28335 6" RANDOM ORB SANDER SELF-GEN VAC 0005114128335 3M ID 7100138198

Ponceuse orbitale à vide autogénérée Elite 3M™ , 2-Hand, 28335, 6 po, 3/8 po en orbite, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI07871388
N° MFR28335 6" RANDOM ORB SANDER SELF-GEN VAC 0005114128335 3M ID 7100138198
Price$786.47/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
28335 6" RANDOM ORB SANDER SELF-GEN VAC 0005114128335 3M ID 7100138198

Ponceuse orbitale à vide autogénérée Elite 3M™ , 2-Hand, 28335, 6 po, 3/8 po en orbite, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI07871388
N° MFR28335 6" RANDOM ORB SANDER SELF-GEN VAC 0005114128335 3M ID 7100138198
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
Price$786.47/each

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    4.777 lb

Details

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• La conception à deux mains offre un meilleur contrôle• Le moteur pneumatique équilibré avec précision fonctionne en douceur avec moins de vibrations, ce qui est idéal pour les environnements industriels à production élevée• Le puissant moteur de 0.45 ch combiné à 3/8-inch orbites offre des taux élevés d’élimination des stocks• Le corps en aluminium et le couvercle en composite durable réduisent les boîtiers fissurés et les temps d’arrêt• Le système de ponçage propre 3M™ avec sac filtrant certifié HEPA pour une extraction et une capture de poussière efficaces sont inclus pour un meilleur ponçage et un air plus respirant (PN 28335 seulement)
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141283357
  • CUP_NON
    00051141283357

Aperçu

Description du fabricant
ASPIRATEUR AUTOGÉNÉRATIF À PONCEUSE ORB ALÉATOIRE DE 28335 6 PO
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La conception à deux mains offre un meilleur contrôle
  • Le moteur pneumatique équilibré avec précision fonctionne en douceur avec moins de vibrations, idéal pour les environnements industriels à production élevée
  • Moteur puissant de 0.45 ch combiné à 3/8-inch orbites offrant des taux élevés d’élimination des stocks
  • Le corps en aluminium et le couvercle en composite durable réduisent les boîtiers fissurés et les temps d’arrêt
  • Le système de ponçage propre 3M™ avec sac filtrant certifié HEPA pour une extraction et une capture efficaces de la poussière est inclus pour un meilleur ponçage et un air plus respirant (PN 28335 seulement)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté