Motion
NCDQ2D20-15DZ

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ2D20-15DZ

Cylindre pneumatique compact - Type standard, alésage de 20 mm, course de 15 mm
N° D’ARTICLE MI07871689
N° MFRNCDQ2D20-15DZ
Price$45.60/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ2D20-15DZ

Cylindre pneumatique compact - Type standard, alésage de 20 mm, course de 15 mm
N° D’ARTICLE MI07871689
N° MFRNCDQ2D20-15DZ
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
Price$45.60/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    15 mm

Details

  • Option de carrosserie
    Standard (filetage femelle à l'extrémité de la tige)
  • Type de corps
    12 mm - 200 mm
  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série de cylindres
    NCQ2-Z
  • Fait sur commande
    Oui
  • Aimant
    Avec aimant
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Fil de montage
    Amérique du Nord
  • Type de montage
    Double épaule
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    NCQ2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
NCDQ2D20-15DZ
  • Double action, tige unique, cylindre compact
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Plage de course standard (mm) : 5 à 100
  • Les montages comprennent : trou traversant (standard), fileté, chape, pied, bride de tête et bride de tige
  • Capacité d’interrupteur automatique

Les clients ont également acheté