Motion
75115131

DICHTOMATIK
75115131

Joint torique Dichtomatik - 0.070 en coupe transversale, 3.239 en DI, 3.379 en DI, 55 Shore D, PTFE
N° D’ARTICLE MI07873673
N° MFR75115131
Prix3.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75115131

Joint torique Dichtomatik - 0.070 en coupe transversale, 3.239 en DI, 3.379 en DI, 55 Shore D, PTFE
N° D’ARTICLE MI07873673
N° MFR75115131
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
Prix3.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    3.239 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.379 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Faiblesses dans les applications de vapeur et d’aspiration
  • Numéro du joint torique de secours
    ST042
  • Section transversale
    0.070 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.003 po
  • Duromètre
    55 Shore D
  • Dureté
    55 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.024 po
  • Matériel
    PTFE
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -100F à 400F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Hydraulique et pneumatique, machinerie industrielle, applications extérieures, traitement chimique

Aperçu

Description du fabricant
75115131 AS568-042 3-1/4" DI X 3-3/8" DE X
  • Friction extrêmement faible | Excellente compatibilité chimique