Motion
1400927 LÈVRE SIMPLE AVEC ARBRE À RESSORT

CR SEALS (SKF)
1400927 SINGLE LIP W/SPRING SHAFT

Rotary Shaft Seal - Solid, 14.001 in Shaft Dia., 15.501 in OD, 0.906 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI07876890
N° MFR1400927 SINGLE LIP W/SPRING SHAFT
Price$3,448.26/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
1400927 SINGLE LIP W/SPRING SHAFT

Rotary Shaft Seal - Solid, 14.001 in Shaft Dia., 15.501 in OD, 0.906 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI07876890
N° MFR1400927 SINGLE LIP W/SPRING SHAFT
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
Votre prix3,448.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    15.501 po
  • Largeur totale
    0.906 po
  • Diamètre de l’arbre
    14.001 po

Details

  • Type de lèvres
    Lèvre d'étanchéité à ressort, lèvre d'exclusion auxiliaire
  • Numéro CUP du fabricant
    085311196772
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
1400927 SIMPLE LÈVRE AVEC JOINT D’ARBRE À RESSORT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté