Motion
40-8MX12-2012
40-8MX12-2012, poulie de distribution 2012
N° D’ARTICLE MI07879157
N° MFR40-8MX12-2012
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
40-8MX12-2012, poulie de distribution 2012
N° D’ARTICLE MI07879157
N° MFR40-8MX12-2012
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    12 mm
  • Diamètre extérieur
    100.30 mm
  • Largeur
    4.5 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057817050
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de Dents  
    40
  • Style de dent
    8MX
  • CUP_NON
    00195057817050

Aperçu

Description du fabricant
40-8MX12-2012 SPKT
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon