Motion
CY1H20-300B
CY1H, Cylindre sans tige couplé à un aimant
N° D’ARTICLE MI07883569
N° MFRCY1H20-300B
Prix882.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CY1H, Cylindre sans tige couplé à un aimant
N° D’ARTICLE MI07883569
N° MFRCY1H20-300B
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
Prix882.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    300 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques sans tige
  • Série
    CY1

Aperçu

Description du fabricant
CY1H20-300B
  • Tailles d’alésage : 10, 15, 20, 25, 32 mm
  • Longueurs de course : 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500 mm
  • Pression de service minimum : 0.2 MPa (29 psi)
  • Vitesse : 70 à 500 mm/sec.
  • Disponible avec amortisseurs externes

Les clients ont également acheté