Motion
TUZ0805R-100
TU TUS TUH TUBING, POLYURÉTHANE avec rouleau de 100 m de long
N° D’ARTICLE MI07884566
N° MFRTUZ0805R-100
Prix495.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TU TUS TUH TUBING, POLYURÉTHANE avec rouleau de 100 m de long
N° D’ARTICLE MI07884566
N° MFRTUZ0805R-100
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
Prix495.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 m
  • Diamètre intérieur du tube
    5 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    8 mm

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Pays d’origine
    JP
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC

Aperçu

Description du fabricant
TUBULURE TUZ0805R-100 ROULEAU DE 100 MÈTRES ROUGE
  • Température de fonctionnement : -4 ~ +140°F(-20 à 60°C)
  • 5 tailles différentes : tubulures de diamètre extérieur : ø4, ø6, ø8, ø10, ø12
  • Les raccords applicables comprennent : KQ, KJ, KF, KFG et M/MS
  • Les couleurs de la tubulure comprennent : noir, blanc, rouge, bleu, jaune vert
  • Pression de service maximum : 20°C = 0.8 MPa et 60°C = 0.4 MPa

Vous pourriez également aimer