Motion
NK45/30R

NTN
NK45/30R

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné sans anneau intérieur - RNA49.R, RNA59, RNA69.R, NK.R, série MR
N° D’ARTICLE MI07884586
N° MFRNK45/30R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NK45/30R

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné sans anneau intérieur - RNA49.R, RNA59, RNA69.R, NK.R, série MR
N° D’ARTICLE MI07884586
N° MFRNK45/30R
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.306 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NK45/30R présente un diamètre d’alésage de 45 mm, un diamètre extérieur de 55 mm, une largeur globale de 30 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.306 lb, ce qui le rend idéal pour une utilisation industrielle.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359491432
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    19200 lbf
  • Type de rouleau
    Aiguille
  • CUP_NON
    4547359491432

Aperçu

Description du fabricant
NK45 30R ANNEAU EXTÉRIEUR DU POINTEAU 55MM OD

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues