Motion
5632A
CM® Palan à chaîne manuelle Hurricane 360° - sans hauteur de levage de chaîne, capacité de poids de 1/2 tonnes
N° D’ARTICLE MI07884632
N° MFR5632A
Prix223.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CM® Palan à chaîne manuelle Hurricane 360° - sans hauteur de levage de chaîne, capacité de poids de 1/2 tonnes
N° D’ARTICLE MI07884632
N° MFR5632A

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix223.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne remise à neuf pour soulever une charge de 1 pied
    30 pi
  • Dégagement à la tête
    11.8100 po
  • Taille de l’ouverture du crochet
    0.9500 po
  • Longueur du boîtier
    5.8300 po
  • Largeur du boîtier
    5.8300 po
  • Hauteur de levage
    Moins de chaînes
  • Tirer pour soulever la pleine charge
    44 lb

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Crochet
  • Reeving
    1
  • Série
    Ouragan CM 360
  • Capacité de poids
    1/2 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
5632A PALAN À CHAÎNE MANUELLE DE 1/2 TONNES SANS CHN
  • Offre une flexibilité ultime pour un large éventail d’applications
  • Le couvercle breveté de la chaîne à main pivote un 360° complet, permettant aux opérateurs de soulever, tirer ou positionner des charges de pratiquement n’importe quel angle sans se tenir sous eux
  • Limiteur de charge standard pour une protection simple et automatique contre les surcharges
  • Le système de freinage à double cliquet de style Weston offre un contrôle de charge positif fiable
  • Fini enduit de poudre pour une protection contre la corrosion
  • Tous les engrenages et pignons internes sont en acier traité thermiquement pour une résistance élevée et une longue durée de vie
  • Le volant à quatre poches de précision est entièrement usiné pour un meilleur ajustement de la chaîne et une usure réduite, permettant un mouvement précis de la chaîne de levage
  • Le guide de chaîne et le dénudeur assurent l’alignement de la chaîne de charge
  • La chaîne de levage en acier allié assure une résistance élevée et une longue durée de vie
  • Facile à démonter, sans outils spéciaux

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon