Spécifications
Dimensions
- Chaîne remise à neuf pour soulever une charge de 1 pied87 pi
- Dégagement à la tête20.4700 po
- Taille de l’ouverture du crochet1.5800 po
- Longueur du boîtier8.6200 po
- Largeur du boîtier9.8400 po
- Hauteur de levageMoins de chaînes
- Tirer pour soulever la pleine charge92 lb
Détails
- Page de produit du fabricant
- Type de montageCrochet
- Reeving1
- SérieOuragan CM 360
- Capacité de poids3 tonnes
Aperçu
- Offre une flexibilité ultime pour un large éventail d’applications
- Le couvercle breveté de la chaîne à main pivote un 360° complet, permettant aux opérateurs de soulever, tirer ou positionner des charges de pratiquement n’importe quel angle sans se tenir sous eux
- Limiteur de charge standard pour une protection simple et automatique contre les surcharges
- Le système de freinage à double cliquet de style Weston offre un contrôle de charge positif fiable
- Fini enduit de poudre pour une protection contre la corrosion
- Tous les engrenages et pignons internes sont en acier traité thermiquement pour une résistance élevée et une longue durée de vie
- Le volant à quatre poches de précision est entièrement usiné pour un meilleur ajustement de la chaîne et une usure réduite, permettant un mouvement précis de la chaîne de levage
- Le guide de chaîne et le dénudeur assurent l’alignement de la chaîne de charge
- La chaîne de levage en acier allié assure une résistance élevée et une longue durée de vie
- Facile à démonter, sans outils spéciaux