Motion
HU15000H30
CM® Palan à chaîne manuelle Hurricane 360° - Hauteur de levage de 30 pi, Capacité de poids de 15 tonnes
N° D’ARTICLE MI07884641
N° MFRHU15000H30
Prix16,238.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CM® Palan à chaîne manuelle Hurricane 360° - Hauteur de levage de 30 pi, Capacité de poids de 15 tonnes
N° D’ARTICLE MI07884641
N° MFRHU15000H30
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
Prix16,238.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne remise à neuf pour soulever une charge de 1 pied
    522 pi
  • Dégagement à la tête
    43.5400 po
  • Taille de l’ouverture du crochet
    3.1500 po
  • Longueur du boîtier
    9.8400 po
  • Largeur du boîtier
    23.0700 po
  • Hauteur de levage
    30 pi
  • Tirer pour soulever la pleine charge
    152 lb

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Crochet
  • Reeving
    6
  • Série
    Ouragan CM 360
  • Capacité de poids
    15 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
PALAN CHN HU15000H30 15 TONNES ÉLÉVATEUR 30 PI
  • Offre une flexibilité ultime pour un large éventail d’applications
  • Le couvercle breveté de la chaîne à main pivote un 360° complet, permettant aux opérateurs de soulever, tirer ou positionner des charges de pratiquement n’importe quel angle sans se tenir sous eux
  • Limiteur de charge standard pour une protection simple et automatique contre les surcharges
  • Le système de freinage à double cliquet de style Weston offre un contrôle de charge positif fiable
  • Fini enduit de poudre pour une protection contre la corrosion
  • Tous les engrenages et pignons internes sont en acier traité thermiquement pour une résistance élevée et une longue durée de vie
  • Le volant à quatre poches de précision est entièrement usiné pour un meilleur ajustement de la chaîne et une usure réduite, permettant un mouvement précis de la chaîne de levage
  • Le guide de chaîne et le dénudeur assurent l’alignement de la chaîne de charge
  • La chaîne de levage en acier allié assure une résistance élevée et une longue durée de vie
  • Facile à démonter, sans outils spéciaux