Spécifications
Dimensions
- Dégagement à la tête10.7100 po
- Taille de l’ouverture du crochet1.1400 po
- Longueur du boîtier11.4200 po
- Largeur du boîtier12.2000 po
- Hauteur de levage30 pi
Détails
- Page de produit du fabricant
- Reeving1
- SérieOuragan CM 360
- Capacité de poids1 tonne
Aperçu
- Offert en version simple ou à engrenages
- Les chariots ont des dégagements latéraux réduits et une approche d’extrémité pour aider à manœuvrer des charges lourdes dans les espaces restreints
- Les chariots peuvent être facilement ajustés pour s’adapter à une large gamme de largeurs et de profils de poutres en raison de broches filetées (p. ex. INP, IPE, IPB)
- Selon la largeur de la bride de poutre, un réglage jusqu'à 300 mm peut être facilement effectué
- Roues conçues pour un roulement en douceur avec roulements à billes encapsulés prélubrifiés, fabriquées en acier résistant aux fractures
- Profil carrossé adapté aux profilés de poutres plates et inclinées : les roues de chariot sont conçues pour une inclinaison maximale du profil de poutre de 14 % (DIN 1025, partie 1)
- Le limiteur de charge protège contre les surcharges dangereuses
- Barres de charge en acier connectées directement au châssis du palan pour une résistance et une durabilité accrues
- Conforme aux normes ASME B30.16 et CE européenne
- Garantie à vie contre les défauts de matériaux et de fabrication