Motion
HU2000GA30
Palan à chaîne manuelle - Hauteur de levage de 30 pi, Capacité de poids de 2 tonnes
N° D’ARTICLE MI07884677
N° MFRHU2000GA30
Prix3,022.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palan à chaîne manuelle - Hauteur de levage de 30 pi, Capacité de poids de 2 tonnes
N° D’ARTICLE MI07884677
N° MFRHU2000GA30
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
Votre prix3,022.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne remise à neuf pour soulever une charge de 1 pied
    119 pi
  • Dégagement à la tête
    12.7200 po
  • Taille de l’ouverture du crochet
    1.3800 po
  • Longueur du boîtier
    12.0100 po
  • Largeur du boîtier
    14.1700 po
  • Hauteur de levage
    30 pi
  • Tirer pour soulever la pleine charge
    126 lb

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Chariot à engrenages
  • Reeving
    1
  • Série
    Ouragan CM 360
  • Capacité de poids
    2 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
LEVAGE DE HU2000GA30 2 TONNES DE 30 PI
  • Offert en version simple ou à engrenages
  • Les chariots ont des dégagements latéraux réduits et une approche d’extrémité pour aider à manœuvrer des charges lourdes dans les espaces restreints
  • Les chariots peuvent être facilement ajustés pour s’adapter à une large gamme de largeurs et de profils de poutres en raison de broches filetées (p. ex. INP, IPE, IPB)
  • Selon la largeur de la bride de poutre, un réglage jusqu'à 300 mm peut être facilement effectué
  • Roues conçues pour un roulement en douceur avec roulements à billes encapsulés prélubrifiés, fabriquées en acier résistant aux fractures
  • Profil carrossé adapté aux profilés de poutres plates et inclinées : les roues de chariot sont conçues pour une inclinaison maximale du profil de poutre de 14 % (DIN 1025, partie 1)
  • Le limiteur de charge protège contre les surcharges dangereuses
  • Barres de charge en acier connectées directement au châssis du palan pour une résistance et une durabilité accrues
  • Conforme aux normes ASME B30.16 et CE européenne
  • Garantie à vie contre les défauts de matériaux et de fabrication

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif