Motion
HU5000GA30
Palan à chaîne manuelle CM Hurricane 360 avec chariot à engrenages intégré de type armée, levage de 5T, 30 pi
N° D’ARTICLE MI07884685
N° MFRHU5000GA30
Prix7,330.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palan à chaîne manuelle CM Hurricane 360 avec chariot à engrenages intégré de type armée, levage de 5T, 30 pi
N° D’ARTICLE MI07884685
N° MFRHU5000GA30
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
Prix7,330.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dégagement à la tête
    21.6500 po
  • Taille de l’ouverture du crochet
    1.8500 po
  • Longueur du boîtier
    14.3300 po
  • Largeur du boîtier
    20.6700 po
  • Hauteur de levage
    30 pi

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Reeving
    2
  • Série
    Ouragan CM 360
  • Capacité de poids
    5 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
LEVAGE DE HU5000GA30 5 TONNES DE 30 PI
  • Offert en version simple ou à engrenages
  • Les chariots ont des dégagements latéraux réduits et une approche d’extrémité pour aider à manœuvrer des charges lourdes dans les espaces restreints
  • Les chariots peuvent être facilement ajustés pour s’adapter à une large gamme de largeurs et de profils de poutres en raison de broches filetées (p. ex. INP, IPE, IPB)
  • Selon la largeur de la bride de poutre, un réglage jusqu'à 300 mm peut être facilement effectué
  • Roues conçues pour un roulement en douceur avec roulements à billes encapsulés prélubrifiés, fabriquées en acier résistant aux fractures
  • Profil carrossé adapté aux profilés de poutres plates et inclinées : les roues de chariot sont conçues pour une inclinaison maximale du profil de poutre de 14 % (DIN 1025, partie 1)
  • Le limiteur de charge protège contre les surcharges dangereuses
  • Barres de charge en acier connectées directement au châssis du palan pour une résistance et une durabilité accrues
  • Conforme aux normes ASME B30.16 et CE européenne
  • Garantie à vie contre les défauts de matériaux et de fabrication