Motion
HU20000GB15
Palan à chaîne manuelle CM Hurricane 360 avec chariot à engrenages intégré de type armée, levage de 20T, 15 pi
N° D’ARTICLE MI07884695
N° MFRHU20000GB15
Prix18,210.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palan à chaîne manuelle CM Hurricane 360 avec chariot à engrenages intégré de type armée, levage de 20T, 15 pi
N° D’ARTICLE MI07884695
N° MFRHU20000GB15
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
Prix18,210.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dégagement à la tête
    45.4700 po
  • Taille de l’ouverture du crochet
    2.5200 po
  • Longueur du boîtier
    21.2600 po
  • Largeur du boîtier
    34.2500 po
  • Hauteur de levage
    15 pi

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Reeving
    6
  • Série
    Ouragan CM 360
  • Capacité de poids
    20 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
LEVAGE DE HU20000GB15 20 TONNES DE 15 PI
  • Offert en version simple ou à engrenages
  • Les chariots ont des dégagements latéraux réduits et une approche d’extrémité pour aider à manœuvrer des charges lourdes dans les espaces restreints
  • Les chariots peuvent être facilement ajustés pour s’adapter à une large gamme de largeurs et de profils de poutres en raison de broches filetées (p. ex. INP, IPE, IPB)
  • Selon la largeur de la bride de poutre, un réglage jusqu'à 300 mm peut être facilement effectué
  • Roues conçues pour un roulement en douceur avec roulements à billes encapsulés prélubrifiés, fabriquées en acier résistant aux fractures
  • Profil carrossé adapté aux profilés de poutres plates et inclinées : les roues de chariot sont conçues pour une inclinaison maximale du profil de poutre de 14 % (DIN 1025, partie 1)
  • Le limiteur de charge protège contre les surcharges dangereuses
  • Barres de charge en acier connectées directement au châssis du palan pour une résistance et une durabilité accrues
  • Conforme aux normes ASME B30.16 et CE européenne
  • Garantie à vie contre les défauts de matériaux et de fabrication