Motion
M-407SG

3M
M-407SG

Respirateurs à adduction d’air et à alimentation électrique Versaflo™ Speedglas™ - Compatibilité avec les casques de sécurité : série M, matériau en cuir
N° D’ARTICLE MI07884799
N° MFRM-407SG
Prix1,516.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
M-407SG

Respirateurs à adduction d’air et à alimentation électrique Versaflo™ Speedglas™ - Compatibilité avec les casques de sécurité : série M, matériau en cuir
N° D’ARTICLE MI07884799
N° MFRM-407SG
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
Prix1,516.34 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Compatibilité avec les casques de sécurité
    Série M
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308942816
  • Matériel
    Cuir
  • Quantité du colis
    1
  • Série
    M
  • CUP_NON
    00076308942816

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE M-407SG HLMT AVEC PROTECTION IGNIFUGE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Capuchon et couvre-casque ignifuges
  • Réduction du poids de 10 % par rapport à L-905SG
  • Protection contre les arcs de soudage (ANSI Z87) plus les étincelles et les éclaboussures
  • Plus grande zone de visionnement par rapport à L-905SG
  • Capable de soulever les visières dans les zones non dangereuses pour faciliter les communications
  • Le dessus de tête peut être utilisé pour la plupart des applications, y compris le gougeage à l’arc, la coupe du plasma, le meulage, le MIG, le TIG et le soudage GMAW
  • Lorsqu’il est utilisé avec une source d’air approuvée par le NIOSH, il est conçu pour aider à protéger l’utilisateur contre certains contaminants en suspension dans l’air et certains dangers pour la tête, les yeux, le visage et le soudage
  • Compatible avec les respirateurs à épuration d’air motorisés 3M™ Adflo, 3M™ Versaflo et 3M™
  • Compatible avec le filtre autoobscurcissant 9100XXi doté de la technologie de couleur naturelle