Motion
BSR205-16S
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1 po, Acier pressé, Usage léger, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI07885275
N° MFRBSR205-16S
Prix88.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1 po, Acier pressé, Usage léger, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI07885275
N° MFRBSR205-16S
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
Prix88.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.7500 po
  • Diamètre à l’alésage
    1 po

Détails

  • Type de service
    Service léger
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier pressé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    80067525839
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    80067525839

Aperçu

Description du fabricant
BSR205-16S ACIER ÉTAMPÉ PB

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif