Spécifications
Dimensions
- Taille du corps80
- Taille du port d’entrée1-1/4 po
- Taille du port de sortie1-1/4 po
- Poids2.5 kg
Détails
- Type de port d’entréeDroit
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Type de montageSans option de montage
- Type de filetage du port de sortieRc
- Type de port de sortieDroit
- ManomètreManomètre rond
- Manomètre inclusJauge G46-10-02
- Type de produitRégulateurs d’air pilotés
- Série/systèmeAR-Pilot
- Définir la plage de pression7 à 120 psi
- Norme de filetageRc
Aperçu
- Style de détente du pilote interne (l’air du pilote saigne toujours)
- Ports de 1/4 à 2
- Support et manomètre en option