Motion
5785-S
5785-S Shock Trooper - Petit, noir/brun
N° D’ARTICLE MI07885572
N° MFR5785-S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5785-S Shock Trooper - Petit, noir/brun
N° D’ARTICLE MI07885572
N° MFR5785-S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Petit
  • Longueur
    9
  • Taille
    S

Détails

  • Demandes
    Construction, industrie,  pétrole et gaz
  • Couleur
    Noir/Brun
  • Pays d’origine
    PAKISTAN
  • Matériau de la doublure
    Écran anticoupures .
  • Numéro CUP du fabricant
    065537858593
  • Fiche technique
  • Type de pouce
    Encart
  • CUP_NON
    65537858593

Aperçu

Description du fabricant
GANTS 5785-S
  • Cut ShieldMC est une doublure résistante aux coupures faite d’un mélange d’aramide P, d’acier et de fibres modacryliques
  • Cuir de chèvre pleine fleur résistant à l’eau et à l’huile DryhideMC avec paume et dos de la main
  • Les composants de la jointure et du doigt sont dotés de D3O® iA
  • Pièce rembourrée en EVA pour la paume et le poignet qui absorbe les vibrations
  • Poignet élastique froncé ajusté avec revers à enfiler