Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsGrand
- Longueur9
- TailleL
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea4
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA7
- Cote d’impact Ansi Isea3
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea4
- DemandesConstruction, industrie, pétrole et gaz
- CouleurNoir/Brun
- Pays d’originePAKISTAN
- Matériau de la doublureÉcran anticoupures .
- Numéro CUP du fabricant065537858616
- Fiche technique
- Type de pouceEncart
- CUP_NON65537858661
Aperçu
- Cut ShieldMC est une doublure résistante aux coupures faite d’un mélange d’aramide P, d’acier et de fibres modacryliques
- Cuir de chèvre pleine fleur résistant à l’eau et à l’huile DryhideMC avec paume et dos de la main
- Les composants de la jointure et du doigt sont dotés de D3O® iA
- Pièce rembourrée en EVA pour la paume et le poignet qui absorbe les vibrations
- Poignet élastique froncé ajusté avec revers à enfiler