Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Accident vasculaire cérébral100 mm
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Fait sur commandeOui
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de montageDouble épaule
- Type de produitCylindres pneumatiques de biellette
- SérieCP96
Aperçu
- Double action, type standard, tige unique
- Tailles d’alésage (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Coussin d’air de fin de course et pare-chocs en caoutchouc
- Course standard jusqu’à 800mm
- Capacité d’interrupteur automatique