Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre7/8 po
- Taille de l’arbre7/8 po
- Trou central Diamètre7/8 po
- Diamètre du disque5 po
- Taille du trou7/8 po
- Diamètre total5 po
- Épaisseur globale1/8 po
- Poids0.28 lb
- Roue Diamètre5 po
- Roue Épaisseur1/8 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique
- Détails supplémentairesMaximisez votre potentiel de production sur les projets d’enlèvement de stocks tout en minimisant les coûts avec la meule Quantum3 SG CA Type 27 . Cette meule à angle droit 1/4-inch offre une finition exceptionnelle sur les matériaux en acier inoxydable de la série 400 ou en acier au carbone dur et souple. Le système de grains abrasifs et de liaison en alumine céramique offre le double de la performance des roues en céramique concurrentes et une augmentation étonnante de 500 % de la performance par rapport à l’oxyde d’aluminium. Augmentez votre production et constatez un impact positif sur vos résultats. La conception conviviale signifie une action de coupe simple sans agripper, creuser ou attraper, ce qui donne une finition de haute qualité à chaque fois.
- ApplicationRetrait de stock
- CouleurNoir
- Finition couleurNoir
- Mot-clé de descriptionRoue, roue centrale enfoncée, meule, meule tronçonneuse, meule abrasive, meule à moyeu surélevé, meule à entaille, meule à mélanger, meule à angle droit
- GradeU
- Grade de grainU
- Numéro de grain24
- Code d’harmonisation6804.22.40.00
- Numéro de stock du fabricant66252839426
- Numéro CUP du fabricant662528394261
- Rpm max.12225 tr/min
- Vitesse maximale12225 tr/min
- Type de minérauxAlumine céramique
- Quantité du colis1
- SpécificationQUANTUM3
- CUP_NON66252839426
- Couleur de la roueNoir
- Type de roueType 27
Aperçu
- 100 % grain abrasif en alumine céramique de nouvelle génération de forme unique et un nouveau système de liaison robuste donnent 5X–6 de plus que les roues en oxyde d’aluminium et une augmentation de 100 % de la performance et de la durée de vie par rapport aux roues en céramique concurrentes
- Les roues de 1/4 po d’épaisseur sont conçues pour l’acier inoxydable de la série 400 , les aciers au carbone dur, les aciers au carbone souples, l’enlèvement des pièces, le lissage des soudures et le biseautage
- Augmenter considérablement la production, pour le coût total de meulage le plus bas de toutes les roues sur le marché aujourd’hui
- Un meilleur contrôle de l’opérateur, un confort amélioré et une qualité exceptionnelle des pièces finies avec une action de coupe plus robuste, plus tranchante, mais plus lisse
- les roues ne saisissent pas et ne creusent pas