Motion
CG1BN63-150Z
C(D)G1-Z, Double action, Tige unique, Cylindre pneumatique, avec X options
N° D’ARTICLE MI07887562
N° MFRCG1BN63-150Z
Prix124.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
C(D)G1-Z, Double action, Tige unique, Cylindre pneumatique, avec X options
N° D’ARTICLE MI07887562
N° MFRCG1BN63-150Z
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
Prix124.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    63 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    150 mm

Détails

  • Changement automatique
    Aucun
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    De base
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CG1BN63-150Z
  • Extrémité de tige femelle disponible de série.
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
  • Aucun filetage femelle de montage de tourillon
  • Diverses options de support de montage

You May Also Like

Les clients ont également acheté