Spécifications
Dimensions
- Taille du corps100
Détails
- Angle de rotation190 °
- Type de montageDe base
- Plage de pression de fonctionnement0.1 à 1.0 MPa
- Type d’arbreArbre simple
Aperçu
Description du fabricant
CRA1BS100TN-190Z
- Interrupteurs automatiques compacts montables sur les surfaces 2
- L’interrupteur automatique peut être monté de l’avant
- Réglage facile de la valve coussinée (non disponible sur la taille 30)
- Le coussin est remplaçable
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité