Motion
ECPXL055001

EcoChemPro LLC
ECPXL055001

Nettoyant dégraissant écologique EcoChemPro XL 55 Gal Drum XL
N° D’ARTICLE MI07889491
N° MFRECPXL055001
Prix1,166.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

EcoChemPro LLC
ECPXL055001

Nettoyant dégraissant écologique EcoChemPro XL 55 Gal Drum XL
N° D’ARTICLE MI07889491
N° MFRECPXL055001
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
Prix1,166.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    212 °F
  • Taille du conteneur
    23x23x35
  • Taille/type de conteneur
    55 gal
  • Point de congélation
    32 °F
  • Hauteur
    35 po
  • Longueur
    23 po
  • Poids net
    437 lb
  • Taille de l’emballage
    48 x 40 x 39
  • Durée de conservation
    2 ans
  • Gravité spécifique
    1.00 - 1.10 @ 25C
  • Hauteur de la dimension de stockage
    35 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    23 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    23
  • Contenu en COV
    Aucune teneur en COV
  • Poids
    437 lb
  • Largeur
    23 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Non
  • Teneur en alcool
    Aucun
  • Teneur en ammoniac
    Aucun
  • Apparence
    Liquide transparent
  • Application
    Nettoyant dégraissant écologique
  • Instructions pour la demande
    Appliquer sur la surface au moyen d’un mousseur, d’un vaporisateur, d’une vadrouille ou d’une récureuse. Pour les salissures tenaces, laisser tremper entre 2 et 15 minutes. Essuyer, brosser ou laver à la pression la zone souillée. Rincer à l’eau potable.
  • Hauteur du paquet de caisses
    39 po
  • Longueur du paquet de caisses
    48 po
  • Largeur du paquet de caisses
    40 po
  • Certification
    Composé non alimentaire NSF A1, A4, A9
  • Type de produit chimique
    Nettoyant dégraissant
  • Type de nettoyant
    Nettoyant dégraissant pour usage intensif
  • Couleur
    Effacer
  • Composition
    Liquide
  • Concentration
    Concentré à 100 %
  • Type de contenant
    Fût
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Contenu du désinfectant
    Aucun
  • ECCN
    Aucun numéro classifié
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Point d’éclair
    supérieur à 93 °C
  • Qualité alimentaire
    NSF A1 A4 A8
  • Formulaire
    Liquide
  • Type de formule
    Naturel
  • Parfum
    Parfum de détergent doux
  • Code d’harmonisation
    Non requis
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1100055
  • Délai d’approvisionnement du fabricant
    6 jours
  • Page de produit du fabricant
    1
  • Numéro CUP du fabricant
    793888172470
  • Température de fonctionnement maximale
    194 °
  • Quantité du colis
    2
  • Plage de pH
    6.5 - 8.0
  • Sans danger pour le plastique
    Oui
  • Point d’écoulement
    5 F
  • Gamme de produits
    Nettoyant dégraissant écologique
  • Vidéo du produit
  • Énoncé de la proposition 65
    EcoChemPro XL ne contient aucun composant(s) actuellement sur la liste californienne des cancérogènes connus et des toxines reproductives.
  • Propulseur
    Aucun
  • Dilution recommandée
    Souillure épaisse Souillure 1:1 moyenne Souillure 10:1 légère 40:2
  • Résidu
    Aucun
  • Parfum
    Parfum de détergent doux
  • Type de solution
    Liquide
  • Sans solvant
    Oui
  • Surfaces nettoyées
    Acier doux, aluminium, acier galvanisé, acier inoxydable, cuivre, fer, surfaces peintes, bois, carreaux de céramique, vinyle, verre, béton, marbre, cuir, stratifié, caoutchouc
  • Fiche technique
  • Rapport de traitement
    Aucun
  • Température de travail
    40 - 120 F

Aperçu

Description du fabricant
ECPXL055001 TG 55 GAL
  • Le nettoyant dégraissant écologique non dangereux au pH neutre le plus avancé de la planète.
  • Absorbe la graisse, les huiles, les liquides de coupe, la saleté dure, les protéines, les glucides, les graisses, le sang et plus encore les plus tenaces de presque toutes les surfaces.
  • La formule concentrée unique peut être utilisée pour nettoyer toutes les surfaces, y compris l’acier doux, l’aluminium, l’acier galvanisé, l’acier inoxydable, le cuivre, le fer, les surfaces peintes, les surfaces enduites de poudre, le bois, les carreaux de céramique, le vinyle, le verre, le béton, le marbre, le cuir, le stratifié, le silicone et le caoutchouc.
  • Sans COV ni alcalis nocifs, il ne nuira donc pas à votre personnel et ne pourrira pas l’équipement, les tuyaux, les roulements ou les joints d’étanchéité.
  • Sans parfums ni agents colorants – formule simple et naturelle, verte et facile à nettoyer.
  • La formulation au pH neutre augmente la friction du plancher, réduisant ainsi les risques de glissement et de chute.
  • Peut être utilisé en toute sécurité sans avoir besoin d’EPI lourds, ce qui facilite le nettoyage et réduit les coûts d’EPI.
  • La formule concentrée peut être facilement diluée pour une utilisation commerciale et d’entretien dans les cuisines, les salles de bain, les bureaux, les cantines, les salles d’exposition, les hôpitaux et les laboratoires.
  • Utiliser à l’intérieur ou à l’extérieur pour nettoyer et dégraisser facilement et en toute sécurité.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif