Motion
E-P4B-TRB-3 15/16-ECO/ECO

TIMKEN
E-P4B-TRB-3 15/16-ECO/ECO

Pillow Block Roller Bearing - 3-15/16 in Bore, Set Screw Locking, Non-Expansion Bearing (Fixed), Cast Iron Housing Material
N° D’ARTICLE MI07951669
N° MFRE-P4B-TRB-3 15/16-ECO/ECO
Price$2,859.94/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
E-P4B-TRB-3 15/16-ECO/ECO

Pillow Block Roller Bearing - 3-15/16 in Bore, Set Screw Locking, Non-Expansion Bearing (Fixed), Cast Iron Housing Material
N° D’ARTICLE MI07951669
N° MFRE-P4B-TRB-3 15/16-ECO/ECO
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
Votre prix2,859.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.2500 po
  • Bore Diameter  
    3-15/16 po

Details

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation : colliers de verrouillage 2
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Aperçu

Description du fabricant
E-P4B-TRB-3 15/16-ECO/ECO TRB PIL NOIR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs