Motion
C100-NPP-SSPE-G70

ALL-FLO PUMP COMPANY
C100-NPP-SSPE-G70

Pompe à pince non métallique - Section produit en polypropylène, centre en polypropylène, ports NPT 1 po, débit max. 40.0 gal/min, déplacement moyen 0.080 gal
N° D’ARTICLE MI07952646
N° MFRC100-NPP-SSPE-G70
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ALL-FLO PUMP COMPANY
C100-NPP-SSPE-G70

Pompe à pince non métallique - Section produit en polypropylène, centre en polypropylène, ports NPT 1 po, débit max. 40.0 gal/min, déplacement moyen 0.080 gal
N° D’ARTICLE MI07952646
N° MFRC100-NPP-SSPE-G70
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    1 po
  • Poids
    26 lb

Détails

  • Échappement d’air
    3/4 NPT
  • Entrée d'air
    1/4 NPT
  • Déplacement moyen
    0.080 gal
  • Matériau de la bille
    Santoprène®
  • Matériau de la section centrale
    Polypropylène
  • Vérifier le matériau du siège
    Polypropylène
  • Mot-clé de description
    Orifices NPT de 1 po
  • Matériau de la membrane
    Santoprène®
  • Type de service
    Continu
  • Matériel de quincaillerie
    Acier inoxydable
  • Type de port de sortie d’entrée
    NPT
  • Pression maximale
    100 psi
  • Teneur maximale en solides
    1/4 po Dia.
  • Débit maximum
    40 gal/min
  • Matériau du joint torique
    EPDM
  • Transfert
    Centre d'aspiration arrière / Centre de refoulement arrière
  • Élévateur d’aspiration
    Sec - 15.00 pi, humide - 26.00 pi
  • Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Pince non métallique
  • Trousse de réparation d'extrémité humide
    CWE-100-SSPE-P
  • Matériaux mouillés
    Polypropylène

Aperçu

Description du fabricant
POMPE C100-NPP-SSPE-G70