Motion
CA2G63-400Z
CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE CA2-Z avec diamètre de diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI07952738
N° MFRCA2G63-400Z
Prix192.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE CA2-Z avec diamètre de diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI07952738
N° MFRCA2G63-400Z
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
Prix192.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    63 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    400 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Fait sur commande
    Oui
  • Type de montage
    Bride de tête
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Série
    CA2-Z
  • Matériau du tube
    Tube en aluminium

Aperçu

Description du fabricant
CA2G63-400Z
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 40, 50, 63, 80, 100mm
  • Les options comprennent un support pivotant et/ou des joints d’articulation
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer