Spécifications
Dimensions
- Longueur totale6.5000 po
- Largeur totale8.6000 po
Détails
- Puissance1 hp
- Débit d’air maximal10 pcm
- Aspirateur maximum26 po Hg
- Phase du moteur1 ph
- Tension d’alimentation100-110 V/220-240 V, 100-115 V/208-230 V
Aperçu
- Protection thermique-La protection thermique contre les surcharges protège les enroulements du moteur contre les dommages si la pompe s’immobilise pendant le fonctionnement. (modèles CA)
- Faible entretien - Les ventilateurs et les filtres sont facilement réparables pour prolonger la durée de vie du produit et maximiser le temps de disponibilité.