Motion
J2000

BRADY
J2000

Imprimante d’étiquettes en couleur BradyJet 150162 - Jet d’encre, résolution d’impression 4800 (pi2), largeur d’étiquette 4 po, longueur d’étiquette 24 po, vitesse d’impression 2.5 po/s
N° D’ARTICLE MI07958755
N° MFRJ2000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
J2000

Imprimante d’étiquettes en couleur BradyJet 150162 - Jet d’encre, résolution d’impression 4800 (pi2), largeur d’étiquette 4 po, longueur d’étiquette 24 po, vitesse d’impression 2.5 po/s
N° D’ARTICLE MI07958755
N° MFRJ2000
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    7.1 po H x 10.4 po L x 15.3 po P
  • Longueur maximale de l’étiquette imprimée
    24 po
  • Largeur maximale de l’étiquette/du ruban
    4 po
  • Largeur maximale de la doublure
    4.25 po
  • Vitesse d’impression maximale
    2.5 po/s
  • Largeur d’impression maximale
    4 po
  • Longueur minimale de l’étiquette
    24 po
  • Poids
    7 lb

Détails

  • Configuration automatique des étiquettes
    Oui
  • Capacité du code à barres
    Compatible avec les codes à barres
  • Étalonnage requis
    Non
  • Capacité d’impression couleur
    Pleine couleur
  • Pièces de support personnalisées disponibles
    Oui
  • Type de coupe
    Coupe-auto
  • Comprend
    Imprimante, cartouche d'encre, rouleau de matériau pour alignement de la tête d'impression uniquement, USB avec pilotes et manuels, cordon d'alimentation, câble USB, Guide de démarrage rapide, logiciel de base BWS
  • Nombre maximum d’étiquettes par jour
    300
  • Mode de fonctionnement
    Connexion PC
  • Tension d’alimentation
    100 à 240 V
  • Résolution d'impression
    4800 ppp
  • Technologie d’impression
    Jet d’encre
  • Interface utilisateur
    PC

Aperçu

Description du fabricant
IMPRIMANTE À JET D'ENCRE J2000 BRADYJET J2000
  • Fonctionne très bien dans une multitude d’industries, du laboratoire à la sécurité et plus encore
  • Sa conception compacte permet de se blottir dans les espaces restreints
  • La solution à jet d’encre à volume moyen sur demande crée des étiquettes de couleur de qualité photo en un seul passage
  • Plus d’options de couleurs que vous ne l’auriez jamais fait need—16 millions!
  • Identification personnalisée sans le coût élevé de l’impression externalisée