Motion
J20C-2500-2551

BRADY
J20C-2500-2551

BradyJet J2000 Étiquettes en polyester 2.5 po L x 50 pi L Blanc
N° D’ARTICLE MI07958771
N° MFRJ20C-2500-2551
Price$367.62/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
J20C-2500-2551

BradyJet J2000 Étiquettes en polyester 2.5 po L x 50 pi L Blanc
N° D’ARTICLE MI07958771
N° MFRJ20C-2500-2551
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
Price$367.62/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du noyau
    1.88 po
  • Longueur du rouleau
    50 pi
  • Largeur du rouleau
    2.250 po
  • Épaisseur
    0.0165 po

Details

  • Demandes
    Étiquettes d’arc électrique, étiquettes SGH et chimiques, étiquette de verrouillage et d’étiquetage, marquage des tuyaux et des vannes, ID de sécurité et de conformité, étiquetage visuel du lieu de travail, marquage d’entrepôt
  • Durabilité extérieure moyenne
    Non recommandé
  • Couleur
    Blanc
  • Finition
    Mat
  • À utiliser avec l’imprimante
    BradyJet J2000
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Utilisation à l’intérieur
  • Format de l’étiquette/du support
    Rouleau
  • Numéro CUP du fabricant
    754473613785
  • Matériel
    Polyester
  • Numéro de matériel
    B-2551
  • Propriétés du matériel
    Impression à jet d'encre - réceptif
  • Température de service maximale
    140 °F
  • Température de service min.
    -40 °F
  • Zones préimprimées sur les étiquettes
    Aucun
  • Technologie d’impression
    Jet d’encre
  • Série
    J2000
  • CUP_NON
    754473613785

Aperçu

Description du fabricant
J20C-2500-2551 J20 ÉTIQUETTE EN POLYESTER 2.5X 10
  • Idéal pour l’étiquetage général des installations, y compris la prévention des accidents et les étiquettes d’espace clos
  • Conforme à la norme OSHA 1910.145 pour les étiquettes de prévention des accidents
  • Conforme à la norme OSHA 1910.147 pour le verrouillage et l’étiquetage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté