Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur du noyau1.88 po
- Diamètre intérieur2 po
- Hauteur de la zone imprimable1.000 po
- Largeur de la zone imprimable1.000 po
- Épaisseur0.005 po
Détails
- Type d’adhésifAcrylique
- DemandesIdentification des soins de santé, laboratoire
- Durabilité extérieure moyenneNon recommandé
- CouleurBlanc
- Type de coinCoins arrondis
- FinitionMat
- À utiliser avec l’imprimanteBradyJet J2000
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurUtilisation à l’intérieur
- Propriétés de l’étiquetteÉtiquettes de basse température résistantes aux produits chimiques
- Format de l’étiquette/du supportRouleau
- Numéro CUP du fabricant754473613914
- MatérielPolypropylène
- Numéro de matérielB-7425J
- Propriétés du matérielAutoclavable, stockage cryogénique, réceptif à l'impression à jet d'encre
- Température de service maximale158 °F
- Température de service min.-112 °F
- Nombre d’étiquettes1500
- Zones préimprimées sur les étiquettesAucun
- Technologie d’impressionJet d’encre
- SérieJ2000
- CUP_NON754473613914
Aperçu
- Polypropylène blanc mat avec adhésif acrylique imprimable à jet d'encre
- Parfait pour l’identification en laboratoire, comme les flacons, les tubes de centrifugeuse et les tubes à essai
- Température de service de -80 à 70° °C (-112 à 158° °F)
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Brady Script Emulator ZPL FlyerThe Brady Script Emulator for ZPL enables seamless processing of existing ZPL label files on Brady high-performance printers without file conversion or additional software. It simplifies setup, expands material options beyond paper labels, and supports portable, benchtop, and automation printers.
View flyer
Brady Safety, Visuals and Facility ID Printers Comparison GuideThe Brady Safety, Visuals & Facility ID Printers Comparison Guide outlines industrial label, sign, and inkjet printers designed for safety identification and facility labeling. It highlights features, material compatibility, print capabilities, and production volumes to support compliant workplace marking and signage.
View flyer
Brady Pipe Marker Reference SheetThe Brady Pipe Marking Reference Sheet outlines ANSI/ASME A13.1-2023 compliant color coding, sizing, and placement requirements for pipe identification. It helps facilities clearly mark pipe contents, flow direction, and hazards to improve safety, visibility, and regulatory compliance.
View flyer
Brady Elevating Excellence FlyerThe Brady Food & Beverage Sell Sheet highlights complete safety solutions tailored for food and beverage manufacturing, including washdown-resistant labels, lockout/tagout software, ammonia labeling, and visual safety systems. These solutions support regulatory compliance, audit readiness, sanitation efficiency, and workplace safety.
View flyer
More resources
Brady Safety Services Software Brochure
Brady Safety Services includes lockout/tagout, electrical safety, pipe marking, safety software, and workplace identification solutions. The brochure covers safety services, labeling systems, equipment visuals, compliance tools, 5S solutions, and industrial safety management programs.
Brady Lockout Tagout Catalog
Brady's Lockout Tagout solutions help organizations protect workers, maintain OSHA compliance, and improve operational efficiency. Through expert services, durable devices, and LINK360 safety software, businesses can build, manage, and sustain a comprehensive energy control program.