Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Hauteur1.06 po
- Facteur de coupure du tuyau1.13 po
- Taille du tableau de bord du tuyau6
- Diamètre intérieur0.26 po
- Longueur2.13 po
- Diamètre extérieur1.067 po
- Longueur totale2.13 po
- Poids global1.15 lb
- Poids1.15 lb
- Largeur1.07 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDura-Kote
- Sexe finalFemme
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricant1A6FC6
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau