Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1 gal (É.-U.)
- Hauteur totale12.13 po
- Largeur totale6.02 po
Détails
- Teneur en alcool0
- Teneur en ammoniac0
- ApplicationUtiliser sur un plancher propre - Scellant
- Type de produit chimiquePolymère acrylique à base d’eau
- Type de nettoyantScellant pour planchers
- CouleurBlanc
- ConcentrationRTU
- Type de contenantCruche
- InflammabilitéIninflammable
- FormulaireLiquide
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurIntérieur
- Numéro CUP du fabricant21709014464
- Quantité du colis4 par caisse
- Énoncé de la proposition 65Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris l’acide pentadecafluorooctanoïque, qui est/sont reconnus par l’État de la Californie comme causant des anomalies congénitales ou d’autres troubles de la reproduction.
- ParfumCaractéristique
- Surfaces nettoyéesPlanchers en vinyle, béton, caoutchouc et carreaux non finis
- CUP_NON20021709014468
Aperçu
- Procure une couche supplémentaire de résistance aux taches
- Aucune dilution requise