Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1 gal (É.-U.)
- Poids8 lb
Détails
- CouleurEffacer
- Code d’harmonisation3209.10.0000
- Numéro CUP du fabricant020066332921
- Numéro d’identification de la fiche signalétiqueWRT-11
- Quantité du colis2
- CUP_NON020066332921
Aperçu
- La peinture imperméabilisante WATERTITE® Clear Mold and Mildew Proof* forme une barrière imperméable, lisse et non pigmentée contre l’eau sur les murs de maçonnerie nus et les surfaces de plancher.
- Destiné à être utilisé sur l’intérieur ou l’extérieur, vertical ou horizontal, les blocs de béton et le béton coulé en place.
- Soutenu par une garantie imperméable de 5 ans et une garantie de pellicule de peinture résistante à la moisissure*, il peut être utilisé pour empêcher l’humidité d’entrer ou de sortir d’une surface en béton.
- Application au sol et au mur
- Garantie imperméable de 5 ans
- Arrête 10 lb/po2 de pression d’eau
- Faible teneur en COV et faible odeur
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum offre des solutions complètes de revêtement de sol pour les arrêts d’usine, y compris la réparation du béton, le traçage de lignes et les revêtements d’entretien avec un retour rapide au service. Leurs systèmes durables résistent aux produits chimiques, aux chocs thermiques, à l’abrasion et répondent aux exigences de l’USDA.
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la documentation
Krud Kutter Pro de Rust-OleumKrud Kutter Pro de Rust-Oleum
Voir la documentation