Motion
05003
Peinture imperméabilisante Zinsser® WATERTITE® résistante à la moisissure – 3 gal, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI07961691
N° MFR05003
Prix310.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Peinture imperméabilisante Zinsser® WATERTITE® résistante à la moisissure – 3 gal, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI07961691
N° MFR05003
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
Prix310.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    3 gal (É.-U.)
  • Poids
    8.75 lb

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Code d’harmonisation
    3208.20.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    047719050032
  • Numéro d’identification de la fiche signalétique
    WRT-01
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    047719050032

Aperçu

Description du fabricant
5003 WATERTITE 3-GL
  • La peinture imperméabilisante WATERTITE® Mold & Mildew-Proof s’est dotée d’une formule unique à base d’huile qui combine une résine d’imperméabilisation de pointe avec du ciment Portland pour créer un revêtement qui arrête jusqu’à 34 lb/po2 de pression d’eau.
  • Il contient également un mildiou pour empêcher la croissance de moisissure pendant au moins cinq ans après l’application, ce qui le rend idéal pour les sous-sols et autres surfaces de maçonnerie où la moisissure peut être problématique.
  • GARANTIE À VIE SUR LA Peinture imperméabilisante à l’épreuve de la moisissure et de l’humidité .
  • Arrêt garanti jusqu’à 34 psi - deux fois plus résistant que les imperméabilisants au latex
  • Empêche la croissance de moisissures sur la pellicule de peinture pendant 5 ans – c’est garanti!
  • La finition lisse et non granuleuse s’applique facilement sur les murs humides ou secs
  • La formule à base d’huile à très faible odeur a encore moins d’odeur que la peinture au latex
  • Idéal pour les sous-sols et autres surfaces de maçonnerie intérieures/extérieures au-dessus et en dessous du niveau du sol

Vous pourriez également aimer