Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur5 gal (É.-U.)
- Poids13.65 lb
Détails
- CouleurBlanc
- Code d’harmonisation3208.20.0000
- Numéro CUP du fabricant047719050001
- Numéro d’identification de la fiche signalétiqueWRT-01
- Quantité du colis1
- CUP_NON047719050001
Aperçu
- La peinture imperméabilisante WATERTITE® Mold & Mildew-Proof s’est dotée d’une formule unique à base d’huile qui combine une résine d’imperméabilisation de pointe avec du ciment Portland pour créer un revêtement qui arrête jusqu’à 34 lb/po2 de pression d’eau.
- Il contient également un mildiou pour empêcher la croissance de moisissure pendant au moins cinq ans après l’application, ce qui le rend idéal pour les sous-sols et autres surfaces de maçonnerie où la moisissure peut être problématique.
- GARANTIE À VIE SUR LA Peinture imperméabilisante à l’épreuve de la moisissure et de l’humidité .
- Arrêt garanti jusqu’à 34 psi - deux fois plus résistant que les imperméabilisants au latex
- Empêche la croissance de moisissures sur la pellicule de peinture pendant 5 ans – c’est garanti!
- La finition lisse et non granuleuse s’applique facilement sur les murs humides ou secs
- La formule à base d’huile à très faible odeur a encore moins d’odeur que la peinture au latex
- Idéal pour les sous-sols et autres surfaces de maçonnerie intérieures/extérieures au-dessus et en dessous du niveau du sol
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum offre des solutions complètes de revêtement de sol pour les arrêts d’usine, y compris la réparation du béton, le traçage de lignes et les revêtements d’entretien avec un retour rapide au service. Leurs systèmes durables résistent aux produits chimiques, aux chocs thermiques, à l’abrasion et répondent aux exigences de l’USDA.
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la documentation
Krud Kutter Pro de Rust-OleumKrud Kutter Pro de Rust-Oleum
Voir la documentation