Motion
270267
Peinture imperméabilisante Zinsser® WATERTITE®-LX résistante à la moisissure - 1 gal, boîte, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI07961694
N° MFR270267
Prix69.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Peinture imperméabilisante Zinsser® WATERTITE®-LX résistante à la moisissure - 1 gal, boîte, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI07961694
N° MFR270267
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
Prix69.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Poids
    8 lb

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Code d’harmonisation
    3208.20.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    020066227845
  • Numéro d’identification de la fiche signalétique
    WRT-10
  • Quantité du colis
    2
  • CUP_NON
    020066227845

Aperçu

Description du fabricant
270267 WATERTITE 1-GL LX FAIBLE TENEUR EN COV
  • Arrêtez l’eau sur ses rails avec la peinture imperméabilisante anti-moisissure Rust-Oleum® Zinsser® WATERTITE®-LX.
  • Cette formule à base de latex à faible odeur résiste à une pression d’eau allant jusqu’à 20 lb/po2 lorsqu’elle est appliquée sur du béton ou de la maçonnerie, à l’intérieur ou à l’extérieur, au-dessus ou au-dessous du niveau du sol.
  • Peinture imperméabilisante à base de latex à l’épreuve des moisissures
  • Arrêt garanti de l’eau – résiste à une pression d’eau allant jusqu’à 20 lb
  • Fini blanc très lisse, brillant et non granuleux qui s’applique facilement sur les murs secs avec un pinceau ou un rouleau
  • Ultra-faible odeur, nettoyage facile à l’eau et au savon
  • Soutenu par deux garanties : 15 ans d’imperméabilité et 10 ans de pellicule de peinture résistante à la moisissure
  • Idéal pour les sous-sols et autres surfaces intérieures/extérieures
  • *Ce produit contient un mildiou pour empêcher la croissance de moisissures sur la pellicule de peinture seulement