Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur3 gal (É.-U.)
- Poids9.5 lb
Détails
- CouleurBlanc
- Code d’harmonisation3208.20.0000
- Numéro CUP du fabricant020066227852
- Numéro d’identification de la fiche signalétiqueWRT-10
- Quantité du colis1
- CUP_NON020066227852
Aperçu
- Arrêtez l’eau sur ses rails avec la peinture imperméabilisante anti-moisissure Rust-Oleum® Zinsser® WATERTITE®-LX.
- Cette formule à base de latex à faible odeur résiste à une pression d’eau allant jusqu’à 20 lb/po2 lorsqu’elle est appliquée sur du béton ou de la maçonnerie, à l’intérieur ou à l’extérieur, au-dessus ou au-dessous du niveau du sol.
- Peinture imperméabilisante à base de latex à l’épreuve des moisissures
- Arrêt garanti de l’eau – résiste à une pression d’eau allant jusqu’à 20 lb
- Fini blanc très lisse, brillant et non granuleux qui s’applique facilement sur les murs secs avec un pinceau ou un rouleau
- Ultra-faible odeur, nettoyage facile à l’eau et au savon
- Soutenu par deux garanties : 15 ans d’imperméabilité et 10 ans de pellicule de peinture résistante à la moisissure
- Idéal pour les sous-sols et autres surfaces intérieures/extérieures
- *Ce produit contient un mildiou pour empêcher la croissance de moisissures sur la pellicule de peinture seulement
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum offre des solutions complètes de revêtement de sol pour les arrêts d’usine, y compris la réparation du béton, le traçage de lignes et les revêtements d’entretien avec un retour rapide au service. Leurs systèmes durables résistent aux produits chimiques, aux chocs thermiques, à l’abrasion et répondent aux exigences de l’USDA.
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la documentation
Krud Kutter Pro de Rust-OleumKrud Kutter Pro de Rust-Oleum
Voir la documentation