Motion
270269
Peinture imperméabilisante Zinsser® WATERTITE®-LX résistante à Proof™ 5 gal, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI07961696
N° MFR270269
Prix267.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Peinture imperméabilisante Zinsser® WATERTITE®-LX résistante à Proof™ 5 gal, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI07961696
N° MFR270269

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix267.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Poids
    14 lb

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Code d’harmonisation
    3208.20.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    020066227869
  • Numéro d’identification de la fiche signalétique
    WRT-10
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    020066227869

Aperçu

Description du fabricant
270269 WATERTITE 5-GL LX FAIBLE TENEUR EN COV
  • Arrêtez l’eau sur ses rails avec la peinture imperméabilisante anti-moisissure Rust-Oleum® Zinsser® WATERTITE®-LX.
  • Cette formule à base de latex à faible odeur résiste à une pression d’eau allant jusqu’à 20 lb/po2 lorsqu’elle est appliquée sur du béton ou de la maçonnerie, à l’intérieur ou à l’extérieur, au-dessus ou au-dessous du niveau du sol.
  • Peinture imperméabilisante à base de latex à l’épreuve des moisissures
  • Arrêt garanti de l’eau – résiste à une pression d’eau allant jusqu’à 20 lb
  • Fini blanc très lisse, brillant et non granuleux qui s’applique facilement sur les murs secs avec un pinceau ou un rouleau
  • Ultra-faible odeur, nettoyage facile à l’eau et au savon
  • Soutenu par deux garanties : 15 ans d’imperméabilité et 10 ans de pellicule de peinture résistante à la moisissure
  • Idéal pour les sous-sols et autres surfaces intérieures/extérieures
  • *Ce produit contient un mildiou pour empêcher la croissance de moisissures sur la pellicule de peinture seulement

Vous pourriez également aimer