Motion
05061
Apprêt et fini flexible Zinsser® WATERTITE® - 1 gal, boîte, couleur de teinte blanche
N° D’ARTICLE MI07961700
N° MFR05061
Prix68.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Apprêt et fini flexible Zinsser® WATERTITE® - 1 gal, boîte, couleur de teinte blanche
N° D’ARTICLE MI07961700
N° MFR05061
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
Prix68.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Poids
    7.75 lb

Détails

  • Couleur
    Teinte blanche
  • Code d’harmonisation
    3209.90.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    047719050612
  • Numéro d’identification de la fiche signalétique
    WRT-04
  • Quantité du colis
    2
  • CUP_NON
    047719050612

Aperçu

Description du fabricant
5061 APPRÊTS ET FINIS FLEXIBLES WATERTITE 1-GL
  • Empêchez l’eau d’entrer, même dans des conditions météorologiques variables, grâce à l’apprêt et au fini flexibles Rust-Oleum® Zinsser® WATERTITE®.
  • Cette formule au latex à faible teneur en COV est dotée de la technologie Flex, qui se dilate et se contracte pour garder les fissures fines scellées. Plus facile à appliquer que les élastomères.
  • Apprêt en une seule couche; deux couches d’apprêt et de finition
  • Idéal pour une utilisation sur le béton et la maçonnerie extérieurs nouveaux et existants, y compris le stucco, la brique, l’inclinaison et plus encore!
  • Conçu avec des qualités élastomériques – se dilate et se contracte pour combler les fissures fines
  • Résistant à l’humidité et à la moisissure – protège les surfaces de la pluie poussée par le vent
  • Soutenu par une garantie de durabilité de 10 ans*
  • Formule au latex à faible teneur en COV - pouvant être teintée en blanc cassé et en tons moyens

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon