Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur2.5 lb
- Poids5.25 lb
Détails
- CouleurGris
- Code d’harmonisation2523.90.0000
- Numéro CUP du fabricant047719050742
- Numéro d’identification de la fiche signalétiqueWRT-08
- Quantité du colis6
- CUP_NON047719050742
Aperçu
- Arrêtez définitivement le débit d’eau actif avec le ciment hydraulique pour béton et maçonnerie Rust-Oleum® Zinsser® WATERTITE®.
- Cette formule puissante adhère aux surfaces humides et se dilate au fur et à mesure qu’elle sèche pour remplir les fissures et les trous profonds, créant un joint étanche en seulement cinq minutes.
- Sceller les fissures et les trous profonds
- Adhère aux surfaces mouillées
- Crée un joint étanche en 5 minutes
- À utiliser pour le ragréage ou l’ancrage
- Offert en carton pratique de 2.5 lb et en seau de 10 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum offre des solutions complètes de revêtement de sol pour les arrêts d’usine, y compris la réparation du béton, le traçage de lignes et les revêtements d’entretien avec un retour rapide au service. Leurs systèmes durables résistent aux produits chimiques, aux chocs thermiques, à l’abrasion et répondent aux exigences de l’USDA.
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la documentation
Krud Kutter Pro de Rust-OleumKrud Kutter Pro de Rust-Oleum
Voir la documentation