Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur10.1 oz
- Poids12.875 lb
Détails
- CouleurGris
- Code d’harmonisation3209.90.0000
- Numéro CUP du fabricant047719050919
- Numéro d’identification de la fiche signalétiqueWRT-09
- Quantité du colis12
- CUP_NON047719050919
Aperçu
- Scellez les fissures et les trous profonds avec le scellant au polyuréthane Rust-Oleum® Zinsser® WATERTITE® pour béton et maçonnerie.
- Cette formule de polyuréthane haute performance à un composant et à durcissement à l’humidité remplit les joints de façon permanente et reste flexible au fil du temps.
- Remplisseur de joint flexible, reste flexible au fil du temps
- Remplit les fissures et les vides profonds
- Scelle et imperméabilise
- Excellente adhérence
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum offre des solutions complètes de revêtement de sol pour les arrêts d’usine, y compris la réparation du béton, le traçage de lignes et les revêtements d’entretien avec un retour rapide au service. Leurs systèmes durables résistent aux produits chimiques, aux chocs thermiques, à l’abrasion et répondent aux exigences de l’USDA.
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la documentation
Krud Kutter Pro de Rust-OleumKrud Kutter Pro de Rust-Oleum
Voir la documentation