Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur5 gal (É.-U.)
- Poids14.75 lb
Détails
- CouleurEffacer
- Code d’harmonisation3209.90.0000
- Numéro CUP du fabricant749505640051
- Numéro d’identification de la fiche signalétiqueOKN-02
- CUP_NON749505640051
Aperçu
- Verrouillez l’eau et ses effets néfastes sur le béton et la maçonnerie, même les surfaces poreuses, avec le scellant hydrofuge Rust-Oleum OKON S-40. Cette formule haute performance au silane/siloxane pénètre en profondeur et réduit les fuites d’eau de 100 %
- Prêt à l’emploi et pouvant être peint.
- À utiliser sur les surfaces verticales/horizontales et planes, comme les vieilles briques, les entrées, les patios, etc.
- Prévient l’efflorescence de l’eau et les dommages causés par le gel-dégel; respirant
- Transparent, non jaunissant, non lustré; à base d’eau, faible teneur en COV et très faible odeur
- Appliquer avec un pulvérisateur airless basse pression.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum offre des solutions complètes de revêtement de sol pour les arrêts d’usine, y compris la réparation du béton, le traçage de lignes et les revêtements d’entretien avec un retour rapide au service. Leurs systèmes durables résistent aux produits chimiques, aux chocs thermiques, à l’abrasion et répondent aux exigences de l’USDA.
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la documentation
Krud Kutter Pro de Rust-OleumKrud Kutter Pro de Rust-Oleum
Voir la documentation