Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1 gal (É.-U.)
- Poids11.75 lb
Détails
- CouleurEffacer
- Code d’harmonisation3209.10.0000
- Numéro CUP du fabricant749505920016
- Numéro d’identification de la fiche signalétiqueOKN-04
- CUP_NON749505920016
Aperçu
- Prévenez les dégâts d’eau sur le béton poreux et texturé de poids moyen et la maçonnerie avec le scellant hydrofuge Rust-Oleum® OKON® W-2.
- La technologie Micro-Plug scelle efficacement les pores de surface, empêchant ainsi l’absorption de l’eau. Peut être peint, repeint et prêt à l’emploi.
- À utiliser sur les surfaces verticales de blocs de béton de poids moyen/normal
- Prévient l’infiltration d’eau, l’efflorescence et les dommages causés par le gel-dégel; respirant
- Transparent, non jaunissant, à base d’eau, à faible teneur en COV et à très faible odeur
- Appliquer à l'aide d'une pompe de pulvérisation airless basse pression
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum offre des solutions complètes de revêtement de sol pour les arrêts d’usine, y compris la réparation du béton, le traçage de lignes et les revêtements d’entretien avec un retour rapide au service. Leurs systèmes durables résistent aux produits chimiques, aux chocs thermiques, à l’abrasion et répondent aux exigences de l’USDA.
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la documentation
Krud Kutter Pro de Rust-OleumKrud Kutter Pro de Rust-Oleum
Voir la documentation