Motion
OK811
Rehausseur de peinture pour scellants spécialisés OKON® - 1 gal, couleur transparente
N° D’ARTICLE MI07961715
N° MFROK811
Prix81.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rehausseur de peinture pour scellants spécialisés OKON® - 1 gal, couleur transparente
N° D’ARTICLE MI07961715
N° MFROK811
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
Prix81.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Poids
    12 lb

Détails

  • Couleur
    Effacer
  • Code d’harmonisation
    3209.10.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    749505810010
  • Numéro d’identification de la fiche signalétique
    OKN-17
  • CUP_NON
    749505810010

Aperçu

Description du fabricant
OK811 AMÉLIORATEUR DE PEINTURE OKON 1GL
  • Donnez aux surfaces peintes extérieures une durée de vie plus lumineuse et plus longue avec le REHAUSSEUR DE PEINTURE Rust-Oleum® OKON®.
  • Lorsqu’elle est ajoutée à une peinture ou à une teinture au latex de qualité supérieure, cette formule offre aux surfaces en béton, en bois et en brique une protection durable et résistante à l’eau.
  • Aide à prévenir l’écaillage, la pourriture et la moisissure – pour la brique, le stucco, les boiseries, les terrasses, etc.
  • Ne dilue pas et n’affaiblit pas la peinture comme les autres additifs; contient 100 % de résine acrylique
  • Peut retoucher et recouvrir; faible teneur en COV et très faible odeur
  • Préparez toutes les surfaces non peintes avec un apprêt approprié

Vous pourriez également aimer