Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur5 gal (É.-U.)
- Poids14.75 lb
Détails
- CouleurEffacer
- Code d’harmonisation3209.10.0000
- Numéro CUP du fabricant749505930053
- Numéro d’identification de la fiche signalétiqueOKN-07
- CUP_NON749505930053
Aperçu
- Protégez les surfaces extérieures contre les dommages causés par l’eau avec le scellant hydrofuge multisurface Rust-Oleum® OKON®.
- Grâce à la technologie MicroPlug , ce mélange acrylique/siloxane empêche l’eau de pénétrer plus longtemps que les solutions à base de cire. Une seule application peut durer d’un à trois ans.
- Pour le béton horizontal/vertical, le stucco, la brique et le bois
- Prévient les effets de l’eau ou des dommages causés par le gel/dégel : efflorescence, déformation, pourriture, etc.
- Pas d’accumulation, transparent, non jaunissant; à base d’eau, faible teneur en COV; pouvant être peint
- Appliquez une couche humide uniforme avec un pinceau, un rouleau ou un pulvérisateur de type jardin.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum offre des solutions complètes de revêtement de sol pour les arrêts d’usine, y compris la réparation du béton, le traçage de lignes et les revêtements d’entretien avec un retour rapide au service. Leurs systèmes durables résistent aux produits chimiques, aux chocs thermiques, à l’abrasion et répondent aux exigences de l’USDA.
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la documentation
Krud Kutter Pro de Rust-OleumKrud Kutter Pro de Rust-Oleum
Voir la documentation