Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur5 gal (É.-U.)
- Poids14.75 lb
Détails
- CouleurEffacer
- Code d’harmonisation3209.10.0000
- Numéro CUP du fabricant749505940052
- Numéro d’identification de la fiche signalétiqueOKN-06
- CUP_NON749505940052
Aperçu
- Emprisonnez l’apparence du béton ou de la maçonnerie fraîche avec le produit d’étanchéité et de finition Rust-Oleum® OKON®.
- Lorsqu’il est appliqué sur des surfaces horizontales à usage léger, ce scellant pénètre en profondeur pour offrir une protection facile à nettoyer, résistante à l’eau et aux taches.
- Idéal pour les patios, les allées, les sous-sols, etc.; non recommandé pour les allées/garages
- Transparent, non jaunissant, peu lustré; respirant; à base d’eau, COV inférieurs à 100
- Prêt à l’emploi; peut retoucher ou recouvrir; aucun mordançage à l’acide requis
- Travailler à partir du contenant; ne pas verser le produit sur la surface pour l’étaler
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum offre des solutions complètes de revêtement de sol pour les arrêts d’usine, y compris la réparation du béton, le traçage de lignes et les revêtements d’entretien avec un retour rapide au service. Leurs systèmes durables résistent aux produits chimiques, aux chocs thermiques, à l’abrasion et répondent aux exigences de l’USDA.
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la documentation
Krud Kutter Pro de Rust-OleumKrud Kutter Pro de Rust-Oleum
Voir la documentation