Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1 pinte (É.-U.)
- Plage de couverture500 pi2/gal
- TailleTRIMESTRE
- Poids5.25 lb
Détails
- FinitionPLAT
- Numéro CUP du fabricant047719009047
- Numéro d’identification de la fiche signalétiqueBIN-08
- Type de résineBase-de-laque
- CUP_NON047719009047
- Teneur en composés organiques volatils550 g/L
Aperçu
- Vous cherchez un apprêt « Silver bullet » qui couvre tout ce qui est indésirable? Utilisez l’apprêt Rust-Oleum® Zinsser® B-I-N® que les entrepreneurs conservent dans leurs fourgonnettes.
- En tant qu’apprêt-scellant original à base de gomme laque, rien ne vaut mieux bloquer de façon permanente les taches, les odeurs et les nœuds en bois.
- Apprêt-scellant à base de gomme-laque
- Pour usage intérieur et extérieur localisé
- Le plus grand scellant pour taches
- Scelle les nœuds et les stries de sève
- Scelle les odeurs d’animaux, de fumée et de moisi
- Adhère à toutes les surfaces sans ponçage
- Séchage rapide en foudre - nouvelle couche en 45 minutes
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum offre des solutions complètes de revêtement de sol pour les arrêts d’usine, y compris la réparation du béton, le traçage de lignes et les revêtements d’entretien avec un retour rapide au service. Leurs systèmes durables résistent aux produits chimiques, aux chocs thermiques, à l’abrasion et répondent aux exigences de l’USDA.
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la documentation
Krud Kutter Pro de Rust-OleumKrud Kutter Pro de Rust-Oleum
Voir la documentation