Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1 gal (É.-U.)
- Plage de couverture400 pi2/gal
- Taille1 GALLON
- Poids8 lb
Détails
- CouleurBlanc
- FinitionPLAT
- Numéro CUP du fabricant020066228835
- Numéro d’identification de la fiche signalétiqueBIN-01
- Type de résineAcrylique
- CUP_NON020066228835
- Teneur en composés organiques volatils100 g/L
Aperçu
- L’apprêt de gomme-laque synthétique avancé B-I-N® est un apprêt scellant synthétique à base de gomme-laque qui offre un excellent blocage des taches pour l’apprêt intérieur et l’apprêt par taches sur toute la surface extérieure.
- Il combine un temps de séchage rapide, une faible odeur, un excellent pouvoir masquant et un excellent pouvoir masquant pour les nouvelles constructions, les rénovations et la restauration des incendies et de l’eau.
- Étanchéité supérieure aux odeurs
- Blocage ultime des taches
- Blanc éclatant à haut pouvoir masquant
- Excellente adhérence
- Tenue de l’émail
- Scelle les nœuds, la sève et le tanin
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum offre des solutions complètes de revêtement de sol pour les arrêts d’usine, y compris la réparation du béton, le traçage de lignes et les revêtements d’entretien avec un retour rapide au service. Leurs systèmes durables résistent aux produits chimiques, aux chocs thermiques, à l’abrasion et répondent aux exigences de l’USDA.
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la documentation
Krud Kutter Pro de Rust-OleumKrud Kutter Pro de Rust-Oleum
Voir la documentation